オート
オートの 筆記用具
オートの ボールペン
オートの ボールペン替芯
油性ソフトインク替芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83090446
品番
PS-107NPクロ
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
材質
PP
軸径(Φmm)
5.8
全長(mm)
98.4
質量(g)
1.9
インク
油性
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応