ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 付箋(ふせん)
ヤマト(事務用品)の ロール付箋
メモックロールテープフィルムタイプ 25mm幅 カッター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83090805
品番
RF-25CH-7N
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
好きな長さに自由にカット!貼ってはがせる全面粘着剤付ロール状フィルムフセン。
色
イエロー
材質
テープ:PET、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
商品構成
単色
アズワン品番
65-0432-65