ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 付箋(ふせん)
ヤマト(事務用品)の ロール付箋
メモックロールテープフィルムタイプ 25mm幅 カッター付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
フレッシュグリーン
注文コード
83090902
品番
RF-25CH-10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
好きな長さに自由にカット!貼ってはがせる全面粘着剤付ロール状フィルムフセン。
色
フレッシュグリーン
材質
テープ:PET、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
商品構成
単色