ニチバン
ニチバンの 掲示用品
ニチバンの 掲示用小物
ニチバンの フック
ナイスタックテサパワーストリップフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
83090927
品番
HK-S03N
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着フックです。
耐荷重(g)
500
用途
キッチンや洗面台まわりの小物類に最適です。
材質
再生ABS(プレート:ポリスチレン)
寸法(mm)
26×45
色
白
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-0421-94
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
04 128 003
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。