NOK
オイルシール SB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
870
材質
ニトリルゴム(NBR)
注文コード
83094007
品番
SB 810 870 25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・材質・部品番号
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
870
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
SB
幅b(mm)
25
厚さ(mm)
25
軸径d(Φmm)
810