関西ペイント
関西ペイントの 壁用
関西ペイントの 内壁用
水性ゾラコートIN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
83094436
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
カラーバリエーションが豊富で意匠性に優れています。
防黴性に優れています。
内装専用塗料です。
色
AZI-201
主成分
特殊アクリルシリコン樹脂エマルション塗料
用途
コンクリート、モルタル、石膏ボード、木部、内部鉄面、合板類
仕上
凹凸状
比重
塗料:1.07(AZI-201)、溶剤:1.00(上水)
主な用途
木、鉄、モルタル、コンクリート
希釈剤
上水
使用場所
屋内
希釈
0〜5
危険物の類別
非危険物
光沢
3分つや
適合下塗り
EPシーラー白、ザウルスEXU、セラマイルド、ストップシーラー、エポMシーラーなど
塗装間隔
23℃最短16時間最長7日
加熱残分(%)
35
標準塗布量(kg/m
2
)
0.19〜0.23
注意
※開缶後は、棒または柄杓で上下を入れ替えるように軽く混 ぜて下さい。オートマゼールなどの機械による攪拌は模様 粒子が破壊されますので避けて下さい。
※ 既調合品のため、希釈せずにそのまま使用してください。
※中塗は必ず上塗とセットの指定色を使用してください。※ゾラコートガンでは仕上げることが出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300