画像準備中

カンペラインC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード83096362 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,410
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。
速乾性です。
鮮明に仕上がります。

黄(F15-60V近似) 主な用途アスファルト、コンクリート 特性速乾 用途アスファルト舗装、コンクリート舗装 仕上平 滑 主成分ビニル樹脂を成分とする路面用塗料 比重塗料:1.45(白)、溶剤:0.90 希釈剤カンペライン用シンナー 危険等級U 希釈はけ、ローラー:0〜5スプレー:10〜15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20L 光沢つや消し 危険物の性状非水溶性 塗装間隔23℃最短30分 加熱残分(%)71(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6
注意
※路面の結露、降雨などで濡れている場合は施工しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする