画像準備中

カンペフロアー100

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 83103432 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生 面で取り扱いが容易です。
コンクリート面、アスファルト面への塗装が可能です。 耐候性、耐水性に優れています。
無鉛タイプです。 F☆☆☆☆製品です。

モスグリーン 主成分水系1液形アクリル樹脂塗料 用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等 仕上平 滑 比重塗料:1.1、溶剤:1(上水) 主な用途床、アスファルト、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー:0〜5% 危険物の類別非危険物 光沢つや有り 特性耐水、耐候 適合下塗りカンペフロアー100シーラー 塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 加熱残分(%)50 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
注意
※開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル・コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10未満にな るまで十分乾燥させて下さい。特に水分が多い場合は塗装を避けてください。
※フェロコン・カラコンのような強化コンクリートには付着しません。 塗装用具等の洗浄は作業終了後すぐに水を用いて十分に行って下さい。 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83103353
2018-04-21
用途:
コンクリート床の上塗り
その他業種

45uのコンクリート床の上塗りを、ローラーで2回塗りしました。初めての塗装でしたが満足のいく出来栄えです、少し材料が余りましたが補修用で置いときます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする