関西ペイント
関西ペイントの 床/コンクリート/道路用
関西ペイントの 床/コンクリート
カンペフロアー200
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
色
淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
注文コード
83103825
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
速乾性です。
はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。
肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。
防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
色
淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
主な用途
モルタル、コンクリート
主成分
アクリル樹脂塗料
特性
速乾
用途
モルタル、コンクリート
仕上
平 滑
比重
塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87
希釈剤
アレス外装用シンナーA
危険等級
U
希釈
はけ、ローラー:30〜40%エアスプレー:40〜60%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
VPシーラー透明
塗装間隔
23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)
49(淡彩色)
標準塗布量(kg/m
2
)
はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
注意
※コンクリートは水分8%、pH10以下になるまで、十分乾燥させて下さい。 クラック、穴埋めには、状態に応じ、モルタルまたはセメントフィラーを 充填して下さい。
※日本ペイント製アクリル樹脂床用塗料(ニッペクリンカラーAベスト)が塗装されて いる面には、本品を塗装しないで下さい(乾燥不良の恐れがあります)。