曜日別特売
SC 10 22 7 T オイルシール(アクリル) SC型 NOK 83104708

オイルシール(アクリル) SC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)22
22
25
35
40
48
45
50
52
55
58
62
68
72
78
82
85
95
100
105
115
120
285
幅b(mm)7
軸径d(Φmm)10
10
12
20
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
62
70
75
80
90
95
250
内容量1個注文コード83104708品番SC 10 22 7 T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
外径D(Φmm)22材質アクリルゴム(ACM)型式SC幅b(mm)7部品番号AC 0270 E1軸径d(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする