関西ペイント
関西ペイントの 床/コンクリート/道路用
関西ペイントの 床/コンクリート
カンペフロアー400
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16kg)
色
淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
注文コード
83105548
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れています。
耐候性、光沢保持性に優れています。
付着性、割れ抵抗性に優れています。
耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
色
淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
主な用途
モルタル、コンクリート
主成分
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
特性
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
用途
モルタル、コンクリート
セット内容
主剤14kg/硬化剤2kg
仕上
平 滑
比重
塗料:1.16(白)、溶剤:0.87
希釈剤
アレスウレタンシンナー
危険等級
U
希釈
はけ、ローラー:20〜30%エアスプレー:40〜60%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
浸透形シーラー
塗装間隔
23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間
加熱残分(%)
57(白)
標準塗布量(kg/m
2
)
はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
注意
※コンクリートは水分8%、pH10以下になるまで、十分乾燥させて下さい。
※クラック、穴埋めには、状態に応じ、モルタルまたはセメントフィラーを充填して下 さい。
※ベースと硬化剤は所定の割合に正しく調合し、十分かきまぜてから使用して 下さい。
※使用時限内に使い切る量だけ調合(8時間/23℃)して下さい。