画像準備中

カンペフロアー600

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18kg) 淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色) 危険物の品名第二石油類/第一石油類 注文コード83106887 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は色・危険物の品名など40種類から選べます 他の種類を見る

抜群の防塵効果が得られます。
耐摩耗性が優れています。
耐油性、耐薬品性に優れています。

淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色) 主成分エポキシ樹脂系塗料 用途コンクリート、モルタル セット内容主剤15kg/硬化剤3kg 仕上平 滑 比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤アレスエポキシシンナー 危険等級V/U 希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5〜10% 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第二石油類/第一石油類 危険物の数量18000g/18000g 光沢つや有り 特性耐油、耐薬品、耐摩耗 危険物の性状非水溶性/非水溶性 適合下塗り浸透形シーラー 塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間 加熱残分(%)67(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
注意
※塗装時ならびに塗料取り扱い時は、換気を十分に行ない、火気厳禁として 下さい。
※油・グリース・汚れなどが付着している場合は、シンナー・ウエスで完全に ふきとってから塗装して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする