色淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
主成分エポキシ樹脂系塗料
用途コンクリート、モルタル
セット内容主剤15kg/硬化剤3kg
仕上平 滑
比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤アレスエポキシシンナー
危険等級U/V
希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5〜10%
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第一石油類/第二石油類
危険物の数量18000g/18000g
光沢つや有り
特性耐油、耐薬品、耐摩耗
危険物の性状非水溶性/非水溶性
適合下塗り浸透形シーラー
塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間
加熱残分(%)67(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25