画像準備中

ヒルムA 2層目用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 83108445 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。
歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。
ヒルムA一層目用とセットで太陽光線を効率的に反射して、夏季の 路面温度の上昇を10〜15℃抑制します。
ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます

クリーム 主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料 用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など 仕上小さな凹凸 比重塗料:1.40(淡彩)、溶剤:1(上水) 主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート 希釈剤上水 使用場所屋外 希釈はけ、ローラー、3〜7% エアスプレー10〜15 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 加熱残分(%)70(淡彩) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.4〜0.6
注意
※開缶後、よくかき混ぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下に なるまで十分乾燥させて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする