シルバー・ムラサキ キーシェアBOX フジテック・ジャパン 83111708 シルバー・ムラサキ キーシェアBOX フジテック・ジャパン 83111708 シルバー・ムラサキ キーシェアBOX フジテック・ジャパン 83111708 シルバー・ムラサキ キーシェアBOX フジテック・ジャパン 83111708 シルバー・ムラサキ キーシェアBOX フジテック・ジャパン 83111708

キーシェアBOX

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:アルミダイカスト、ツル:ステンレス 注文コード83111708 品番シルバー・ムラサキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
ロックダイヤル式 用途ドアノブ・格子・門扉・玄関・メーターボックス・駐輪場・予備の鍵・金庫の鍵の保管などに 材質本体:アルミダイカスト、ツル:ステンレス シルバー・ムラサキ 寸法(縦×横×奥行)(mm)(収納最大)130×47×24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
町会防災機材庫の予備鍵をぶら下げ、正鍵保管者不在時に解錠できるようにする。
高野台町会防災会 様 (その他業種)

防災機材庫を管理するのに正鍵、副鍵と2名で管理。いざ災害時はどちらかが駆け付ければ災害対応が可能としていたが、大災害時に2名とも対応できない状況であったなら、防災機材庫を開ける事が出来ない、最悪の事態となるので、副鍵をドアノブにぶら下げるためにキーボックスの選定をして、堅牢、廉価と思われる「キーシェアBOX」を購入しました、町内5庫に設置、町会員にも使用方法を徹底して、有効利用したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする