曜日別特売
FP-3G 2700×430×1800mm グリーン 折りたたみパーテーション ナビス(アズワン) 83114075

FP-3G 2700×430×1800mm グリーン 折りたたみパーテーション ナビス(アズワン) 83114075
FP-3G 2700×430×1800mm グリーン 折りたたみパーテーション ナビス(アズワン) 83114075
FP-3G 2700×430×1800mm グリーン 折りたたみパーテーション ナビス(アズワン) 83114075
FP-3G 2700×430×1800mm グリーン 折りたたみパーテーション ナビス(アズワン) 83114075

折りたたみパーテーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード83114075品番FP-3G 2700×430×1800mm グリーン
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

折りたたみ式のため、不使用時に収納したり、車に積載して持ち運ぶことが可能です。
アルミ製フレームのため軽量で、工具を使わず容易に設置・収納が可能です。
スクリーンは工具を使わずに脱着することが可能です。

色
グリーン
アズワン品番
8-928-02
仕様
※防炎証明付き
材質
フレーム/アルミニウム・ステンレス、スクリーン/ポリエステル不織布(防炎加工)
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2700×430×1800
折りたたみ寸法(mm)
915×90×960

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする