ナビス(アズワン)
折りたたみパーテーション
折りたたみ式のため、不使用時に収納したり、車に積載して持ち運ぶことが可能です。
アルミ製フレームのため軽量で、工具を使わず容易に設置・収納が可能です。
スクリーンは工具を使わずに脱着することが可能です。
仕様
※防炎証明付き
材質
フレーム/アルミニウム・ステンレス、スクリーン/ポリエステル不織布(防炎加工)
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2700×430×1800
折りたたみ寸法(mm)
915×90×960
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83114057
FP-3P 2700×430×1800mm ピンク
ピンク
8-928-03
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
83114075
FP-3G 2700×430×1800mm グリーン
グリーン
8-928-02
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
83114091
FP-3B 2700×430×1800mm ブルー
ブルー
8-928-01
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください