ナビス(アズワン)
折りたたみパーテーション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グリーン
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83114091
品番
FP-3B 2700×430×1800mm ブルー
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
折りたたみ式のため、不使用時に収納したり、車に積載して持ち運ぶことが可能です。
アルミ製フレームのため軽量で、工具を使わず容易に設置・収納が可能です。
スクリーンは工具を使わずに脱着することが可能です。
色
ブルー
アズワン品番
8-928-01
仕様
※防炎証明付き
材質
フレーム/アルミニウム・ステンレス、スクリーン/ポリエステル不織布(防炎加工)
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2700×430×1800
折りたたみ寸法(mm)
915×90×960