Nittaku(ニッタク)
シェークハンドラケット レグノス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
形状
シェークハンド(フレア型)
注文コード
83114170
品番
NE-6209
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
爽快なスピード感でボールを打ち抜ける、シェークハンドラケット レグノス。
少ない力で打ってもボールを飛ばせる厚めの板を採用。気持ちよく打ち抜けるので、卓球特有のスピード感を楽しむことができます。
形状
シェークハンド(フレア型)
グリップ部(mm)
100×24
仕様
打球感:ハード
寸法(mm)
ブレード:157×150
質量(g)
85±
備考
※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
ミッド
板厚(mm)
6.4
分類
オールラウンド用
構成
合板:木材5枚