Nittaku(ニッタク)
シェークハンドラケット レグノス
爽快なスピード感でボールを打ち抜ける、シェークハンドラケット レグノス。
少ない力で打ってもボールを飛ばせる厚めの板を採用。気持ちよく打ち抜けるので、卓球特有のスピード感を楽しむことができます。
仕様
打球感:ハード
寸法(mm)
ブレード:157×150
質量(g)
85±
備考
※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
ミッド
板厚(mm)
6.4
分類
オールラウンド用
構成
合板:木材5枚
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83114170
NE-6209
シェークハンド(フレア型)
100×24
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83114197
NE-6208
シェークハンド(ストレート型)
100×22.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください