曜日別特売
NE-6208 シェークハンドラケット レグノス Nittaku(ニッタク) 83114197

 

NE-6208 シェークハンドラケット レグノス Nittaku(ニッタク) 83114197
NE-6208 シェークハンドラケット レグノス Nittaku(ニッタク) 83114197
NE-6208 シェークハンドラケット レグノス Nittaku(ニッタク) 83114197
NE-6208 シェークハンドラケット レグノス Nittaku(ニッタク) 83114197

シェークハンドラケット レグノス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は形状など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
形状
シェークハンド(ストレート型)
注文コード
83114197
品番
NE-6208
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

爽快なスピード感でボールを打ち抜ける、シェークハンドラケット レグノス。
少ない力で打ってもボールを飛ばせる厚めの板を採用。気持ちよく打ち抜けるので、卓球特有のスピード感を楽しむことができます。

形状
シェークハンド(ストレート型)
グリップ部(mm)
100×22.5
仕様
打球感:ハード
寸法(mm)
ブレード:157×150
質量(g)
85±
備考
※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
ミッド
板厚(mm)
6.4
分類
オールラウンド用
構成
合板:木材5枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする