曜日別特売
PWJ240#125 ポスターカラージュニア240mlみずいろ サクラクレパス 83114915

ポスターカラージュニア240mlみずいろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83114915
品番
PWJ240#125
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769
材質
【キャップ・チューブ】PE、【ラベル】紙
寸法(mm)
180×47×47
色
みずいろ
容量(mL)
240
質量(g)
383

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする