曜日別特売
RA3300B 2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ロングタイプ) ATEN 83115019

RA3300B 2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ロングタイプ) ATEN 83115019
RA3300B 2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ロングタイプ) ATEN 83115019

2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83115019
品番
RA3300B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
前面固定のみ、ちり取り型の棚板
白/黒のバリエーション有り

セット内容
本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8
幅(mm)
482
色
黒
サイズ
Uサイズ:2U
高さ(mm)
88
奥行(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
20
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする