曜日別特売
RA2200B 4U 放熱メッシュパネルブラック ATEN 83115186

4U 放熱メッシュパネルブラック

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83115186
品番
RA2200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に
ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能

セット内容
本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2
幅(mm)
482
厚さ(mm)
1.2
色
黒
サイズ
Uサイズ:6U
高さ(mm)
266
奥行(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする