曜日別特売
7192-3104 伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83115308

幅140cm ベージュ

7192-3104 伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83115308
7192-3104 伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83115308

伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は幅・色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(cm)
90~140
色
ベージュ
注文コード
83115308
品番
7192-3104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

防炎仕様の移動式パーテーション。

用途
キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
質量(kg)
4.9
幅(cm)
90~140
寸法(cm)
幅90~140×奥行40×高さ185cm
種別
幅140cm ベージュ
色
ベージュ
高さ(cm)
185
素材
スクリーン:ポリエステル フレーム:スチール製 粉体塗装
脚の種類
キャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥776/税込¥854
北海道地方数量1につき¥1,269/税込¥1,396
沖縄地方数量1につき¥1,974/税込¥2,171
離島数量1につき¥1,974/税込¥2,171

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする