曜日別特売

伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕

伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

防炎仕様の移動式パーテーション。

用途
キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
高さ(cm)
185
脚の種類
キャスター
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831153087192-31044.990~140幅90~140×奥行40×高さ185cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
831153177192-31064.990~140幅90~140×奥行40×高さ185cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
831153267192-31024.360~90幅60~90×奥行40×高さ185cm
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
831153357192-31004.360~90幅60~90×奥行40×高さ185cm
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
831153697192-31004.360~90幅60~90×奥行40×高さ185cm
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥743~/税込¥817~
北海道地方数量1につき¥1,215~/税込¥1,337~
沖縄地方数量1につき¥1,890~/税込¥2,079~
離島数量1につき¥1,890~/税込¥2,079~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする