幅140cm ライトブルー
ストア・エキスプレス
伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
幅(cm)
90~140
色
ライトブルー
注文コード
83115317
品番
7192-3106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
防炎仕様の移動式パーテーション。
用途
キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
質量(kg)
4.9
幅(cm)
90~140
寸法(cm)
幅90~140×奥行40×高さ185cm
種別
幅140cm ライトブルー
色
ライトブルー
高さ(cm)
185
素材
スクリーン:ポリエステル フレーム:スチール製 粉体塗装
脚の種類
キャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
776
/
税込
¥
854
北海道地方
数量1につき
¥
1,269
/
税込
¥
1,396
沖縄地方
数量1につき
¥
1,974
/
税込
¥
2,171
離島
数量1につき
¥
1,974
/
税込
¥
2,171