曜日別特売
7192-3100 伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83115369

伸縮式キャスターパーティション 防炎カーテン〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は幅・色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(cm)
60~90
注文コード
83115369
品番
7192-3100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

防炎仕様の移動式パーテーション。

用途
キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
質量(kg)
4.3
幅(cm)
60~90
寸法(cm)
幅60~90×奥行40×高さ185cm
材質
スクリーン:ポリエステル / フレーム:スチール製(粉体塗装)
高さ(cm)
185
脚の種類
キャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥743/税込¥817
北海道地方数量1につき¥1,215/税込¥1,337
沖縄地方数量1につき¥1,890/税込¥2,079
離島数量1につき¥1,890/税込¥2,079

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする