商品画像
サンフレックス
ジョイ丸 弁慶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83115658
品番
No.H-017SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
用途
ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに
付属品
ジョイ丸弁慶本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース
寸法(mm)
Φ41×163
質量(g)
350
出力(W)
132
径(Φmm)
【グリップ部】20
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000~20000
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
適合軸径(Φmm)
【使用可能先端工具】2.34 / 3
連続動作時間
15分
モーター寿命(時間)
(無負荷時)200