※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川電機製作所
エアーブロー作業台(コンパクトタイプ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電源電圧(V)
1Φ100
注文コード
83115789
品番
YMS-20JA
参考基準価格(税別)
¥218,100
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
エアブロー時に飛散する切削粉や油分をまとめて吸引。工場内汚れを根本から軽減。
コンパクト仕様。
用途
工作機械サイドでのエアブロー時に発生する油分、切削粉の集塵に。
質量(kg)
43
出力(kW)
0.2
定格電流(A)
2.9(50Hz)/2.8(60Hz)
電源電圧(V)
1Φ100
最大風量(m
3
/min)
7.5(50Hz)/9.0(60Hz)
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※安全確認のため油種確認シート(HPよりダウンロード可)のご提出が必須です。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません