曜日別特売
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331

SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331
SNC-NET28BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116331

チェア メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116331
品番
SNC-NET28BK
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

背もたれに涼しいナイロンメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッションに密度30Dの高密度ウレタンを採用、へたりにくく、すわり心地も抜群です。
座面の調整幅が440‐535mmと下が低く、女性、子供でも座りやすいです。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。

仕様
必要工具:手袋
材質
背面張り地:メッシュ、座面張り地:布(ポリエステル)、主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
寸法(mm)
背もたれ:約420(W)
色
ブラック
寸法H(mm)
約480mm
材質(キャスター)
ナイロン
寸法D(mm)
座面:約480、(最大)約640
寸法W(mm)
座面:約480
対応
肘の有無:なし
機能
背もたれ:背座一体ロッキング
座面高さ(mm)
約440mm、(最大)約535mm
組立時間
約20分
入数
1
総耐荷重(kg)
約80
脚幅(mm)
約640
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1
キャスターの有無
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする