曜日別特売
a3688410 <西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット ファミリー・ライフ 83116419

※使用例

a3688410 <西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット ファミリー・ライフ 83116419
a3688410 <西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット ファミリー・ライフ 83116419
a3688410 <西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット ファミリー・ライフ 83116419
a3688410 <西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット ファミリー・ライフ 83116419
a3688410 <西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット ファミリー・ライフ 83116419

<西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(3点)
色ブルー
サイズシングル
内容量1セット(3点)注文コード83116419品番a3688410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

寝具業界の老舗と繊維業界の老舗がタッグを組んだ涼感寝具。
東洋紡「ツヌーガ」の生地を採用。触った瞬間にヒヤッと感じるこだわりの素材。
熱伝導率にも優れ、寝返りを打つたびにひんやり。
接触冷感基準値の2倍以上のヒンヤリ感、Q-max値0.432(基準値0.2以上で涼感寝具と呼べる
一般社団法人ボーケン品質評価機構調べ)
ケットを掛けた方がひんやりするという新感覚。エアコンの直当たりによる体調不良も防げる
丸洗いOK!(ネット使用)

セット内容
敷パッド、枕パッド、ケット
質量(kg)
[敷パッド](約)1.1、[枕パッド](約)0.2、[ケット](約)1.2
色
ブルー
サイズ
シングル
寸法(cm)
[敷パッド](約)100×200、[枕パッド](約)60×50、[ケット](約)140×190
仕様
リバーシブル
材質
パイル面:ポリエステル80%・綿20%、地糸:ポリエステル100%、冷感面:ナイロン86%・ポリエチレン14%、詰めもの:ポリエステル100%
パッド
敷パッド:四隅ゴムバンド付き、枕パッド:裏2ヶ所ゴムバンド付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする