曜日別特売

<西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット

<西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット - ファミリー・ライフ<西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット - ファミリー・ライフ<西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット - ファミリー・ライフ<西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット - ファミリー・ライフ<西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット - ファミリー・ライフ<西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット - ファミリー・ライフ<西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット - ファミリー・ライフ<西川>ドリーミングアイス涼感寝具セット - ファミリー・ライフ

寝具業界の老舗と繊維業界の老舗がタッグを組んだ涼感寝具。
東洋紡「ツヌーガ」の生地を採用。触った瞬間にヒヤッと感じるこだわりの素材。
熱伝導率にも優れ、寝返りを打つたびにひんやり。
接触冷感基準値の2倍以上のヒンヤリ感、Q-max値0.432(基準値0.2以上で涼感寝具と呼べる
一般社団法人ボーケン品質評価機構調べ)
ケットを掛けた方がひんやりするという新感覚。エアコンの直当たりによる体調不良も防げる
丸洗いOK!(ネット使用)

仕様
リバーシブル
材質
パイル面:ポリエステル80%・綿20%、地糸:ポリエステル100%、冷感面:ナイロン86%・ポリエチレン14%、詰めもの:ポリエステル100%
パッド
敷パッド:四隅ゴムバンド付き、枕パッド:裏2ヶ所ゴムバンド付き
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
a3688420 8311637683116376a36884201セット(3点)敷パッド、枕パッド、ケット[敷パッド](約)1.1、[枕パッド](約)0.2、[ケット](約)1.2グレーシングル[敷パッド](約)100×200、[枕パッド](約)60×50、[ケット](約)140×190
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
a36886 8311638583116385a368861セット(5点)敷パッド、枕パッド×2、ケット×2[敷パッド](約)1.5、[枕パッド](約)0.2(1枚)、[ケット](約)1.2(1枚)ブルーダブル[敷パッド](約)140×200、[枕パッド](約)60×50、[ケット](約)140×190
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
a3688410 8311641983116419a36884101セット(3点)敷パッド、枕パッド、ケット[敷パッド](約)1.1、[枕パッド](約)0.2、[ケット](約)1.2ブルーシングル[敷パッド](約)100×200、[枕パッド](約)60×50、[ケット](約)140×190
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
a36885 8311643783116437a368851セット(3点)敷パッド、枕パッド、ケット[敷パッド](約)1.3、[枕パッド](約)0.2、[ケット](約)1.2ブルーセミダブル[敷パッド](約)120×200、[枕パッド](約)60×50、[ケット](約)140×190
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする