- セット内容
- 敷パッド、枕パッド、ケット
- 質量(kg)
- [敷パッド](約)1.3、[枕パッド](約)0.2、[ケット](約)1.2
- 色
- ブルー
- サイズ
- セミダブル
- 寸法(cm)
- [敷パッド](約)120×200、[枕パッド](約)60×50、[ケット](約)140×190
- 仕様
- リバーシブル
- 材質
- パイル面:ポリエステル80%・綿20%、地糸:ポリエステル100%、冷感面:ナイロン86%・ポリエチレン14%、詰めもの:ポリエステル100%
- パッド
- 敷パッド:四隅ゴムバンド付き、枕パッド:裏2ヶ所ゴムバンド付き