曜日別特売
TS-135 ダイモドリル(小型軽量タイプ) シブヤ 83117006

 

TS-135 ダイモドリル(小型軽量タイプ) シブヤ 83117006
TS-135 ダイモドリル(小型軽量タイプ) シブヤ 83117006
TS-135 ダイモドリル(小型軽量タイプ) シブヤ 83117006

ダイモドリル(小型軽量タイプ)TS-135

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
消費電力(W)1700
内容量1台注文コード83117006品番TS-135
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

高出力、低騒音モーターを搭載しています。

用途
電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
トラスコ品番
161-3329
ストローク(mm)
348
幅(mm)
216
高さ(mm)
606
径(Φmm)
最大ビット:180
付属品
排水処理パット、収納ケース
奥行(mm)
384
電源(V)
100
消費電力(W)
1700
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
取付ねじ
M27
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする