シブヤ
ダイモドリル(小型軽量タイプ)
TS-165
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000/700
1000/700
850
1000
消費電力(W)
1900
1500
1700
1900
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83117040
品番
TS-165
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途
電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
トラスコ品番
161-3330
ストローク(mm)
348
幅(mm)
216
高さ(mm)
606
径(Φmm)
最大ビット:210
付属品
排水処理パット、収納ケース
奥行(mm)
384
電源(V)
100
消費電力(W)
1900
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000/700
取付ねじ
M27
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません