バックスタイル(※ファンは別売)
HOP-SCOT
WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83118011
品番
900132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
太陽から身を守る、チタンの盾。夏の現場に最適な高機能ファンウェア。ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。
用途
ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。
色
L・グレー
サイズ
S
質量(g)
330
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
65
裾廻り(cm)
76
衿廻り(cm)
50.7
袖口(cm)
38
注意
※UPF50+の遮熱チタンコーティング素材に、独自のシワ加工を施したTITAN SHIELD(TM)は、酷暑下でも高いパフォーマンスを発揮。遮熱チタンコーティングが熱を反射し、体温上昇を抑制するとともに、UPF59+で紫外線をカット。脱着式フードは作業環境に合わせて使い分けが可能で、肩刺し子補強とハイバック仕様により、腕や肩の動きやハーネス使用時の動作も妨げません。過酷な作業環境に対応する機能をフル装備。タフなデザインと快適性を両立した、真夏の過酷な現場でも頼れる一着です。