曜日別特売
900132 WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) HOP-SCOT 83118065

バックスタイル(※ファンは別売)

900132 WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) HOP-SCOT 83118065
900132 WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) HOP-SCOT 83118065
900132 WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) HOP-SCOT 83118065
900132 WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) HOP-SCOT 83118065
900132 WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) HOP-SCOT 83118065

WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83118065
品番
900132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

太陽から身を守る、チタンの盾。夏の現場に最適な高機能ファンウェア。ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。

用途
ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。
色
L・グレー
サイズ
4L
質量(g)
355
胸囲(cm)
137
肩幅(cm)
54.5
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
75
裾廻り(cm)
101
衿廻り(cm)
56.5
袖口(cm)
45.5
注意
※UPF50+の遮熱チタンコーティング素材に、独自のシワ加工を施したTITAN SHIELD(TM)は、酷暑下でも高いパフォーマンスを発揮。遮熱チタンコーティングが熱を反射し、体温上昇を抑制するとともに、UPF64+で紫外線をカット。脱着式フードは作業環境に合わせて使い分けが可能で、肩刺し子補強とハイバック仕様により、腕や肩の動きやハーネス使用時の動作も妨げません。過酷な作業環境に対応する機能をフル装備。タフなデザインと快適性を両立した、真夏の過酷な現場でも頼れる一着です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする