3M(スリーエム)
キュービトロン2 フッキット フィルムディスク 775L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
1000
800
1000
600
500
外径(mm)
127
127
152
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
83118589
品番
775L 1000 127XNH
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します。
用途
塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがしに。
粒度
1000
外径(mm)
127
色
紫
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ディスクタイプ
穴なし
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
もっと見る