3M(スリーエム)
キュービトロン2 フッキット クリーンサンディングフィルムディスク 775L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
500
1000
800
600
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
83118668
品番
775L CS 500 127XNH
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します。
独自の多孔パターンが優れた吸塵性能で目詰まりを防ぎ、生産性向上とクリーンな作業環境を実現します。
用途
塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがしに。
粒度
500
色
紫
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
127
ディスクタイプ
多孔質、吸塵対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
もっと見る