曜日別特売
775L CS 800 152XNH キュービトロン2 フッキット クリーンサンディングフィルムディスク 775L 3M(スリーエム) 83118686

キュービトロン2 フッキット クリーンサンディングフィルムディスク 775L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度800
外径(mm)152
内容量1箱(50枚)注文コード83118686品番775L CS 800 152XNH
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します。
独自の多孔パターンが優れた吸塵性能で目詰まりを防ぎ、生産性向上とクリーンな作業環境を実現します。

用途
塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがしに。
粒度
800
外径(mm)
152
色
紫
ディスクタイプ
多孔質、吸塵対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする