1600A039HN モンキーレンチ150mm BOSCH(ボッシュ) 83119377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A039HN モンキーレンチ150mm BOSCH(ボッシュ) 83119377
1600A039HN モンキーレンチ150mm BOSCH(ボッシュ) 83119377

モンキーレンチ150mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83119377
品番
1600A039HN
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

開き幅最大24mmでスムーズに調整できます。
ソフトグリップ。
耐久性と防錆性に優れています。

用途
ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業
開き幅(mm)
0~24
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする