1600A02ZA4 両口ハンマー1000g BOSCH(ボッシュ) 83119535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A02ZA4 両口ハンマー1000g BOSCH(ボッシュ) 83119535
1600A02ZA4 両口ハンマー1000g BOSCH(ボッシュ) 83119535
1600A02ZA4 両口ハンマー1000g BOSCH(ボッシュ) 83119535
1600A02ZA4 両口ハンマー1000g BOSCH(ボッシュ) 83119535

両口ハンマー1000g1600A02ZA4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83119535
品番
1600A02ZA4
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
ファイバーグラスコアのハンドルにより、最高の打撃効率と低振動を実現した強力なハンマーです。
硬質炭素鋼で作られた1000gのヘッドにより、打撃力を最大化します。

用途
釘などの打ち込み作業
質量(g)
ヘッド部:1000
材質(ヘッド)
硬質炭素鋼(50-58HRC)
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする