グレー
ストア・エキスプレス
プラスチックポット プラ鉢 人工樹木用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
83119621
品番
5738-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
厚みがあり、しっとりとした質感が高級感を演出。フェイクグリーンや観葉植物を飾るだけで、店内に洗練された雰囲気をプラスします。
用途
水抜き穴なし
鉢の表面加工には個体差がありますので、写真と風合いが異なることがあります。あらかじめご了承ください。
色
グレー
材質
プラスチック・石材粉・木材粉
質量(kg)
2
寸法(cm)
Φ31×29【内寸】Φ29×28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650