プラスチックポット プラ鉢 人工樹木用
厚みがあり、しっとりとした質感が高級感を演出。フェイクグリーンや観葉植物を飾るだけで、店内に洗練された雰囲気をプラスします。
- 用途
- 水抜き穴なし
鉢の表面加工には個体差がありますので、写真と風合いが異なることがあります。あらかじめご了承ください。
- 材質
- プラスチック・石材粉・木材粉
- 質量(kg)
- 2
- 寸法(cm)
- Φ31×29【内寸】Φ29×28
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ































