曜日別特売
5738-100 プラスチックポット プラ鉢 人工樹木用 ストア・エキスプレス 83119630

ホワイト

5738-100 プラスチックポット プラ鉢 人工樹木用 ストア・エキスプレス 83119630
5738-100 プラスチックポット プラ鉢 人工樹木用 ストア・エキスプレス 83119630
5738-100 プラスチックポット プラ鉢 人工樹木用 ストア・エキスプレス 83119630

プラスチックポット プラ鉢 人工樹木用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
83119630
品番
5738-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

厚みがあり、しっとりとした質感が高級感を演出。フェイクグリーンや観葉植物を飾るだけで、店内に洗練された雰囲気をプラスします。

用途
水抜き穴なし
鉢の表面加工には個体差がありますので、写真と風合いが異なることがあります。あらかじめご了承ください。
色
ホワイト
材質
プラスチック・石材粉・木材粉
質量(kg)
2
寸法(cm)
Φ31×29【内寸】Φ29×28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする