曜日別特売
KC 101.6 127 12.7 オイルシール NOK 83122777

オイルシール

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)127厚さ(mm)12.7型式KC注文コード83122777品番KC 101.6 127 12.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
外径D(Φmm)127材質ニトリルゴム(NBR)型式KC幅b(mm)12.7厚さ(mm)12.7軸径d(Φmm)101.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45982002
2023-05-17
用途: パッソルのレストア
その他業種

キックシャフト部のオイルシール
サイズは18×28×6
純正廃盤でネットで1200円位でサイズ伏せて売ってるの見たから探したらこれに行きついた。
こうやって買えば安く買えるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 45982002
2022-06-20
用途: オートバイ修理
菱沼商会

オートバイメーカー廃盤品の為、同サイズで検索し、代替品で使用しました。
内外径同寸でセット幅(厚み)のみ1mm違いましたが、余裕がありましたので問題なく使用できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする