TCK 25 45 11 オイルシール TCK型 NOK 83122917

オイルシール TCK型

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)45
内容量1個注文コード83122917品番TCK 25 45 11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
外径D(Φmm)45材質ニトリルゴム(NBR)+ニューファブリック(FH)型式TCK幅b(mm)11部品番号AE 1338 S0軸径d(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83122917
2019-05-07
用途: 顧客の機械メンテ

GW前に発注したにもかかわらず明けに集荷できない連絡あり納期伸び伸びとなっています 10連休明けは混雑が予想されていたのですからあらかじめ対応を強化していてしかるべきと思います

1が参考にしています
対象商品 : 83122917
2019-05-07
用途: 顧客の機械メンテ

GW前に発注したにもかかわらず明けに集荷できない連絡あり納期伸び伸びとなっています 10連休明けは混雑が予想されていたのですからあらかじめ対応を強化していてしかるべきと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする