曜日別特売
RCA 12-4 ボアプラグ RCA型 NOK 83124798

ボアプラグ RCA型

(7件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)12
10
15
16
20
24
26
28
30
32
35
38
40
42
45
47
50
52
55
62
65
68
80
内容量1個注文コード83124798品番RCA 12-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法D(Φmm)12材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA外径(Φmm)12寸法B(mm)4部品番号EZ0104A0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83125306
2023-12-29
用途: トラクターメンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

NOK ボアプラグ RCA型 純正品が高いのでトラクターメンテナンスのマドに使用
 メーカー物ですしサイズ用途が合えばよくこの手も物はモノタロウを使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 83125306
2023-05-23
用途: ロータリー修理
農・林・水産業

穴がふさがったので良かったが、つば付きのラインアップがあれば、純正品と同じように使えた。NOKの部品を増やしてくれるとありがたい。

対象商品 : 83125254
2022-11-15
用途: 農業機械の修理の時
農・林・水産業

純正部品と同じメーカーの商品ですかに安心です。
農機具メーカーを、通さないので安価に購入で出来ています。
自宅からいつでも、注文できるので感謝しています。

対象商品 : 83124947
2022-05-03
用途: バイクのキックシャフト取り外し後のメクラ栓に
建設業・工事業

バイクのキックシャフト取付部のメクラ栓に使用。
穴径は丁度なので抜け出さないよう液体ガスケットを併用して取り付け。今のところ良好。

1が参考にしています
対象商品 : 83125254
2020-10-19
用途: 船舶錨用ウインチ修理
株式会社千代田技工

ウォームギヤ一端のベアリングを覆うメクラキャップとして使用しています。検索当初中々ヒットせずやっとこれかな?と思うものに到達、純正と全く遜色ないクオリティで完璧です!
商品の紹介説明に図面と材質だけなので画像があったらもう少し安心してオーダーができるのかなと思いました。

対象商品 : 83124947
2020-12-03
用途: オートバイのレーサーでクランクケースの不要な穴を埋めるため
ジールデザイン

外径25mmなど1mm刻みでラインナップを増やして欲しいです
是非、よろしくお願いします

2018-07-07
用途: 農業機械の修理

乗用田植機、枕整地ローターの修理用に購入。打ち込むだけでベアリングケースの防水が出来るので便利です。農機店等に頼らず部品が購入出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする