曜日別特売
PH650-9 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125555

PH650-9 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125555
PH650-9 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125555
PH650-9 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125555

流し菊割れフタPH650-9

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83125555
品番
PH650-9
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

【水はけスムーズ】菊割れ形状なので、水を止めることなくごみを隠す事ができます。大きいごみは菊割れフタの上でブロックします。
【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。

用途
SANEI製H6512用の菊割れフタ
材質
EPDM
使用温度(℃)
1~60
適合品番
H6512(カゴ付流し排水栓)
直径(mm)
81
注意
※塩素系漂白剤、アルカリ性クレンザー類は使用しないでください。
※熱湯を流す場合は、必ずすぐに冷水を流してください。損傷の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする